text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 8740 B HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací čás 3/8", 10 x 38.5 mm


Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 3/8" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Objednací číslo 0Y831736
Průměr 17.5
Délka (mm) 38.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 12.5
Velikost připojení 3/8 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 17.5
Délka (mm) 38.5
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 12.5
Velikost připojení 3/8 palce
Rozměry (mm) 10
Velikost připojení (mm) 9.53
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 8740 B HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 3/8" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Y831736
EAN 4013288188816
UBB 500686643460
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003043001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.