text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8740 A HF Zyklop zástrčný nástavec, s přidržovací funkcí, upínací část 1/4", 8 x 28 mm


Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/4" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Objednací číslo 5F608747
Průměr 12.5
Délka (m) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 11
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Průměr 12.5
Délka (m) 28
Izolační ochrana 1000 V Ne
Délka čepele (mm) 11
Velikost připojení 1/4 palce
Rozměry (mm) 8
Velikost připojení (mm) 6.35
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 8740 A HF
Type Zyklop Bit Socket

Popis

Hlavice s bity s připojovacím rozměrem 1/4" a přidržovací funkcí pro zvlášť komfortní šroubování s omezeným nebezpečím ztráty šroubu při přivádění k utahovanému dílu. S identifikátorem nářadí Take it easy s barevným označením podle velikostí - pro snadné a rychlé nalezení požadovaného nářadí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5F608747
EAN 4013288187239
UBB 500678964288
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05003339001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.