text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bit-Check 30 Zyklop Mini 1, 31 dílný


Wera Zyklop Mini 1: Symbióza síly a krásy. Neuvěřitelně robustní na základě zápustkově kovanému celoocelovému provedení. Udrží utahovací momenty až 65 Nm. Malé provedení je vhodné zejména pro úzká místa šroubování. Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování. V sadě v osvědčené krabičce Wera Bit-Check s adaptérem na ořechy a klipem na opasek. Možnost jednoduchého upnutí a vyjmutí nástrojů. Vysoká robustnost a dlouhá životnost.

Objednací číslo 81615.073.640
Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 6
Počet bitů PZ (křížová hlava) 5
Počet bitů Torx 6
Počet bitů drážka 1
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Počet bitů PH (křížová hlava) 6
Počet bitů PZ (křížová hlava) 5
Počet bitů Torx 6
Počet bitů drážka 1
Počet bitů celkem 28
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 5
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ano
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 360
HS kód
Model BIT-CHECK
Type Square/Triwing/Pozidriv/Torx Bit Set

Popis

Wera Zyklop Mini 1: Symbióza síly a krásy. Neuvěřitelně robustní na základě zápustkově kovanému celoocelovému provedení. Udrží utahovací momenty až 65 Nm. Malé provedení je vhodné zejména pro úzká místa šroubování. Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování. V sadě v osvědčené krabičce Wera Bit-Check s adaptérem na ořechy a klipem na opasek. Možnost jednoduchého upnutí a vyjmutí nástrojů. Vysoká robustnost a dlouhá životnost.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81615.073.640
EAN 4013288144652
UBB 500512185223
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05073640001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.