text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 871/4 Bity TORQ-SET® Mplus, 8 x 89 mm


Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®. Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummer 9J878956
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Verpakt per 1

Specificaties

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 871/4 TORQ-SET MPLUS

Omschrijving

Kvalitní bity na šrouby TORQ-SET®. Na základě silnějších boků než u běžného profilu TORQ-SET® se zde projevuje zhruba o 70 % větší destrukční moment při přesném uchycení v šroubu a s tím spojená delší životnost nářadí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Artikelnummers

Artikelnummer 9J878956
EAN 4013288094506
UBB 500643567646
UNSPSC 27112836
Fabrikant artikelnummer 05066687001
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.