text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera TORQ-SET 871/1 DC Mplus Šroubovací bit 6 1/4“ Hex 25mm


871/1 DC Bity TORQ-SET® Mplus, 6 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro šrouby TORQ-SET®. Silnější boky - v porovnání s běžným profilem TORQ-SET® - mají za následek o 70 % větší zlomový moment, a tím zvýšenou odolnost a zároveň dokonalé usazení v hlavě šroubu. Diamantový povlak bitu zajišťuje bezpečné uložení ve šroubu, snižuje potřebný přítlak a snižuje riziko prokluzu. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Objednací číslo 1X905915
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 871/1 DC TORQ-SET MPLUS

Popis

871/1 DC Bity TORQ-SET® Mplus, 6 x 25 mmVysoce kvalitní bity pro šrouby TORQ-SET®. Silnější boky - v porovnání s běžným profilem TORQ-SET® - mají za následek o 70 % větší zlomový moment, a tím zvýšenou odolnost a zároveň dokonalé usazení v hlavě šroubu. Diamantový povlak bitu zajišťuje bezpečné uložení ve šroubu, snižuje potřebný přítlak a snižuje riziko prokluzu. Šestihran , vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6.3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X905915
EAN 4013288033161
UBB 500643559643
UNSPSC 27112836
Výrobní číslo položky 05066640001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.