text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 870/4 SB Přechodka (spojovací díl), 1/4" x 50 mm


870/4 SB, 1/4", x 50 mmNástrojová hřídel pro ruční maticové vložky, s kuličkou. Výstup: čtvercová hlava, pohon šestihran.

Objednací číslo 1V923799
Délka (m) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Délka (m) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení na straně zásuvky 1/4 palce
Velikost připojení (mm) 6.3
Typ na straně nástroje Čtverec (muž)
Typ na straně zásuvky Šestihranný (samec)
Velikost připojení na straně nástroje 1/4 palce
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 870/4 SB

Popis

870/4 SB, 1/4", x 50 mmNástrojová hřídel pro ruční maticové vložky, s kuličkou. Výstup: čtvercová hlava, pohon šestihran.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1V923799
EAN 4013288099914
UBB 500643599664
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05134399001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.