text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 Nástavce nástrčných klíčů, 12 x 50 mm


Nemagnetické provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 2P331508
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 12
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 12
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 12
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82042000
Model 869/4

Popis

Nemagnetické provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2P331508
EAN 4013288101013
UBB 500643493066
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060407001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.