text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 869/4 M SB Nástavce nástrčných klíčů, magnetické, 9 x 50 mm


Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Se silným permanentním magnetem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 6Y385134
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 9
Délka (m) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 9
Délka (m) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 9
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 869/4 M SB

Popis

Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Se silným permanentním magnetem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Y385134
EAN 4013288105721
UBB 500643497695
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073504001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.