text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 869/4 M SB Nástavce nástrčných klíčů, magnetické, 10 x 50 mm


Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Se silným permanentním magnetem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 9D270296
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 10
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 10
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 869/4 M SB

Popis

Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Se silným permanentním magnetem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9D270296
EAN 4013288105738
UBB 500643497851
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073505001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.