Bity
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
Šroubováky, bity a klíče
Bity
Bity
3A117979
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
Wera 869/4 M Nástavce nástrčných klíčů, magnetické, 6 x 50 mm
Přidat do katalogu
Previous
Next
Objednací číslo
3A117979
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
6
Délka (m)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Zobrazit všechny specifikace
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Ochrana povrchu
Jiný
Šířka klíče (mm)
6
Délka (m)
50
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
Magnetický
Ne
Rozměry (mm)
6
Dvojitá šestihranná vložka
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Pro rázový šroubovák
Ne
Testováno VDE
Ne
Značka
Wera
HS kód
Zobrazit
Type
Nut Setter
Stáhnout jako PDF
Tisk
Popis
Sada metrických ořechů na šrouby s vnějším šestihranem. Se silným permanentním magnetem. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.
Čísla materiálu
Objednací číslo
3A117979
EAN
4013288101082
UBB
500643494478
UNSPSC
31161507
Výrobní číslo položky
05060421001