text.skipToContent text.skipToNavigation
Ve dnech 2. 5. a 9. 5. 2025 může dojít ke zpoždění při zpracování požadavků a objednávky vytvořené po 15:00 budou expedovány následující pracovní den. Děkujeme za pochopení.

Wera 869/4 M SB magnetický seřizovač matic v samoobslužném balení 8mm šestihran 50mm


Objednací číslo 5L103365
Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 8
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Ochrana povrchu Jiný
Šířka klíče (mm) 8
Délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ne
Rozměry (mm) 8
Dvojitá šestihranná vložka Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Pro rázový šroubovák Ne
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82079030
Model 869/4 M SB

Čísla materiálu

Objednací číslo 5L103365
EAN 4013288105714
UBB 500643497448
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073503001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.