text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 868/4 Bity s vnitřním čtyřhranem, # 4 x 50 mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 3E431199
Velikost bitu (mm)
Celková délka (mm) 50
Značka Wera
HS kód
Model 868/4
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 4
Celková délka (mm) 50
Značka Wera
HS kód
Model 868/4

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním čtyřhranem. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3E431199
EAN 4013288030313
UBB 500643489858
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05060175001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.