text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 867/4 Z Bity ZTORX® SB, TX 30 x 50 mm, 2 dílný


Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 5H411366
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 30
Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů Torx 2
Počet bitů celkem 2
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
S rukojetí Ano
Značka Wera
HS kód
Model 867/4 Z SB

Popis

Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 5H411366
EAN 4013288132833
UBB 500643463697
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073724001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.