text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/4 Z Bity ZTORX® SB, TX 10 x 50 mm, 2 dílný


Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 7D347006
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 10
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Značka Wera
HS kód
Model 867/4 Z SB

Popis

Vysoce kvalitní bity pro šrouby s vnitřním profilem TORX®. Odolné, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7D347006
EAN 4013288132789
UBB 500643462863
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073720001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.