text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 867/1 IP Bity TORX PLUS®, 25 IP x 25 mm


Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 4J132713
Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
HS kód
Model 867/1 IP TORX PLUS
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
HS kód
Model 867/1 IP TORX PLUS

Popis

Kvalitní bity na šrouby s vnitřním profilem TORX PLUS®. Profil TORX PLUS®: ve srovnání s "normálním" profilem TORX® došlo ke zvětšení 6 praporků, které přenášejí utahovací moment mezi nářadím a šroubem, a to změnou konstrukce profilu z kruhu na elipsu. Tím se použitá síla při šroubování rozprostře na větší plochy. Přenášejí se větší utahovací momenty a navíc se zvyšuje životnost šroubu a nářadí. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4J132713
EAN 4013288031600
UBB 500643429623
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05066286001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.