text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 855/4 TZ SB Bity, PZ 1 x 50 mm, 2 dílný


Kvalitní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 0W351362
Značka Wera
HS kód
Model 855/4 TZ SB PZ1 1X50
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Wera
HS kód
Model 855/4 TZ SB PZ1 1X50

Popis

Kvalitní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0W351362
EAN 4013288037985
UBB 500643409419
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05134384001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.