text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 Z DIY Bity, PZ 2 x 25 mm, 10 dílný


Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 2C533829
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Balení Plastová krabička
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů PZ (křížová hlava) 10
Počet bitů celkem 10
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
S rukojetí Ano
Značka Wera
HS kód
Model 855/1 Z

Popis

Kvalitní bity na šrouby Pozidriv. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2C533829
EAN 4013288115775
UBB 500643406282
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05072404001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.