text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 855/1 TH SB Bity, PZ 3 x 25 mm, 2 dílný


Kvalitní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 3Q050541
Balení Jiný
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů celkem 2
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Balení Jiný
Počet bitů PZ (křížová hlava) 2
Počet bitů celkem 2
S magnetickým držákem Ne
S ráčnou na bity Ne
S rukojetí Ano
Značka Wera
HS kód
Model 855/1TH SB

Popis

Kvalitní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q050541
EAN 4013288029652
UBB 500643404204
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073372001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.