text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 855/1 BDC SB Bity, PZ 2 x 25 mm


Bity na šrouby Pozidriv* s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Objednací číslo 81601.002.025
Značka Wera
Váha kusu (g) 10.8
HS kód 82079010
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Značka Wera
Váha kusu (g) 10.8
HS kód 82079010
Model 855/1 BDC SB
Type Pozidriv Screwdriver Bit

Popis

Bity na šrouby Pozidriv* s miniaturními diamantovými částicemi na špičce bitu. Tyto částice zajišťují bezpečné uchycení v šroubu, redukují potřebný přítlak a snižují nebezpečí sesmeknutí. S torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3. * Pozidriv = registrovaná ochranná známka společnosti European Industrial Service Ltd.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81601.002.025
EAN 4013288029379
UBB 240232997538
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073337001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.