text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/9 C J PH Bity, Halfmoon, PH 0 x 64 x 1.8 mm


Kvalitní bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

Objednací číslo 1X229736
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 64
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 851/9 C J

Popis

Kvalitní bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1X229736
EAN 4013288112750
UBB 500643391252
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135273001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.