text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 TZ SB Bity, PH 2 x 50 mm, 2 dílný


Kvalitní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 4L680323
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Baleno po 3
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů celkem 2
S magnetickým držákem Ne
Velikost připojení (mm) 4
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
S rukojetí Ano
Značka Wera
HS kód
Model 851/4 TZ SB

Popis

Kvalitní bity s torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L680323
EAN 4013288037954
UBB 500643389603
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05134381001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.