text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 RH Bity s redukovaným průměrem, PH 2 x 50 mm


Kvalitní bity se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby, díky tomu zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Profilovaná verze. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Article number 8T204554
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Packed per 1

Specifications

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 851/4 RH

Description

Kvalitní bity se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby, díky tomu zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Profilovaná verze. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Article numbers

Article number 8T204554
EAN 4013288157065
UBB 500643388878
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05380161001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.