text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 R Bity s redukovaným průměrem, PH 2 x 50 mm


Kvalitní bity se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby, díky tomu zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Profilovaná verze. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 7B838005
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 2
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 851/4 R

Popis

Kvalitní bity se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby, díky tomu zapuštění šroubů bez poškození povrchu. Profilovaná verze. Velmi tvrdé. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 7B838005
EAN 4013288105547
UBB 500643389033
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05160899001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.