text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/4 A Bity, PH 1 x 89 x 4.5 mm


Kvalitní bit Wera na šrouby Phillips. S profilem s ostrými hranami, který např. odstraní barvu z nalakovaných profilů šroubů, a zajistí tak bezpečný přenos síly mezi bitem a šroubem. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 6M585740
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 1
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 851/4 A

Popis

Kvalitní bit Wera na šrouby Phillips. S profilem s ostrými hranami, který např. odstraní barvu z nalakovaných profilů šroubů, a zajistí tak bezpečný přenos síly mezi bitem a šroubem. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6M585740
EAN 4013288037855
UBB 500643381840
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05134372001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.