text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 851/21J Bity, PH 0 x 60 x 1.8 mm


Kvalitní bity s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

Objednací číslo 9W115925
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 60
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení Jiný
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 851/21 J

Popis

Kvalitní bity s připojovacím rozměrem HIOS 4 mm. Optimalizované pro japonské PH šrouby. Tvrdé provedení.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9W115925
EAN 4013288112835
UBB 500643395055
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135285001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.