text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/2 Z Bity, PH 4 x 32 mm


Houževnaté bity Wera pro šrouby Phillips, pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Article number 81500.004.032
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 5/16 palce
Packed per 10
Full Box only

Specifications

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 32
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 5/16 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
Váha kusu (g) 13.9
HS kód 8207903000
Model 851/2 Z
Type Phillips Screwdriver Bit

Description

Houževnaté bity Wera pro šrouby Phillips, pro univerzální použití. Šestihran 5/16", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 8.

Article numbers

Article number 81500.004.032
EAN 4013288013699
UBB 240232961146
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05057720001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.