text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 Z SB Bity, PH 3 x 25 mm, 2 dílný


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81607.003.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 3
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81607.003.025
EAN 4013288029072
UBB 240232999773
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073306001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.