text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 851/1 Z SB Bity, 3 dílný


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 81607.073.307
Balení Jiný
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Balení Jiný
Počet bitů PH (křížová hlava) 3
Počet bitů PZ (křížová hlava) 0
Počet bitů Torx 0
Počet bitů drážka 0
Počet bitů celkem 3
S magnetickým držákem Ne
Počet bitů šestihranná hlavice 0
Počet bitů TriWing 0
Počet bitů se dvěma otvory 0
S ráčnou na bity Ne
Počet bitů vnitřní čtyřhran (Robertson) 0
S rukojetí Ne
Značka Wera
Váha kusu (g) 20
HS kód
Model 851/1Z SB
Type Bit Set

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81607.073.307
EAN 4013288029089
UBB 240232999856
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073307001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.