text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 TZ SB Bity, PH 1 x 25 mm, 2 dílný


Kvalitní bity na šrouby Phillips. Torzním tvarem jsou utlumeny špičky krouticího momentu. Je zabráněno předčasnému opotřebení a prodloužena životnost bitů. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 9J796722
Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Balení Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Počet bitů PH (křížová hlava) 2
Počet bitů celkem 2
S magnetickým držákem Ne
Velikost připojení (mm) 4
S ráčnou na bity Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
S rukojetí Ano
Značka Wera
HS kód
Model 851/1 TZ SB

Popis

Kvalitní bity na šrouby Phillips. Torzním tvarem jsou utlumeny špičky krouticího momentu. Je zabráněno předčasnému opotřebení a prodloužena životnost bitů. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 9J796722
EAN 4013288029249
UBB 500643378226
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05073323001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.