text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 RZ SB Bity, PH 2 x 25 mm, 2 dílný


Kvalitní bity na rychlořezné šrouby. Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 0E493334
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 5
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 851/1 RZ SB

Popis

Kvalitní bity na rychlořezné šrouby. Se zúženým průměrem stopky na hluboko uložené šrouby. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0E493334
EAN 4013288038456
UBB 500643376089
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135005001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.