text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 851/1 J Bity, PH 0 x 25 x 2.5 mm


Kvalitní bity na šrouby Phillips, optimalizované na asijské PH šrouby. Podobné šroubům JCIS 8-70. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 4V328105
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Velikost připojení (mm) 4
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera
HS kód
Model 851/1 J

Popis

Kvalitní bity na šrouby Phillips, optimalizované na asijské PH šrouby. Podobné šroubům JCIS 8-70. Houževnaté provedení, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 4V328105
EAN 4013288112576
UBB 500643374837
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05135041001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.