text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 846/8 Sada bitů kuželových záhlubníků, 8 dílný


8dílná sada bitů na kuželové zahloubení ve stabilním plastovém pouzdru pro odhrotování, fasetování a zahlubování. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zaručuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci. Část břitu podle normy DIN 335-C, 90° s 3 břity. S kvalitním, ergonomickým ručním držákem bitů s magnetem. Rychloupínací hlava Rapidaptor zajišťuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 2T423146
Balení Plastová krabička
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Plastová krabička
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 8
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 6
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Počet záhlubníků 8
Značka Wera
HS kód
Model 846/8
Type Countersink Bit Set

Popis

8dílná sada bitů na kuželové zahloubení ve stabilním plastovém pouzdru pro odhrotování, fasetování a zahlubování. Jemně přizpůsobená elasticita materiálu zaručuje dlouhou životnost. Spolehlivý odvod třísek a malé riziko zkrutu zajišťují příjemnou práci. Část břitu podle normy DIN 335-C, 90° s 3 břity. S kvalitním, ergonomickým ručním držákem bitů s magnetem. Rychloupínací hlava Rapidaptor zajišťuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky s upnutím podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 2T423146
EAN 4013288111678
UBB 500643632408
UNSPSC 20102007
Výrobní číslo položky 05104650001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.