text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 842/1 Z Bity, 4 x 25 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Díky kuličkovým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Article number 81465.040.025
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Packed per 1

Specifications

Velikost bitu (mm) 4
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera

Description

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem, pro univerzální použití. Díky kuličkovým profilům lze vychýlit nebo natočit osu nářadí vůči ose šroubu, takže se může šroubovat "za roh". Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Article numbers

Article number 81465.040.025
EAN 4013288013170
UBB 240232960569
UNSPSC 31161507
Manufacturer article nr  05056354001
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.