text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 840/4 Z Bity, 5/32" x 89 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 1G923814
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
HS kód
Baleno po 1

Specifikace

Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 89
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
HS kód
Model 840/4 Z HEX-PLUS

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s vnitřním šestihranem pro univerzální použití. Hex-Plus nabízí větší dosedací plochy v hlavě šroubu. Tím se snižuje vrubový efekt na minimum a destrukce hlavy šroubu je prakticky vyloučena. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1G923814
EAN 4013288155528
UBB 500643362204
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059665001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.