text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 840/1 BTZ Bity, 5.5 x 25 mm


Bity BiTorsion pro šrouby s šestihrannou hlavou s pružnou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí zónou BiTorsion pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Objednací číslo 6Z541255
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
Baleno po 10
Pouze celé balení

Specifikace

Velikost bitu (mm) 5.5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 25
Velikost připojení 1/4 palce
Značka Wera
HS kód
Model 840/1 BTZ

Popis

Bity BiTorsion pro šrouby s šestihrannou hlavou s pružnou torzní zónou, do které je při zátěžových špičkách odvedena kinetická energie. S měkčí zónou BiTorsion pro zabránění deformace špičky bitu při vysokém zatížení. Díky tomu výrazné prodloužení životnosti produktu. Velmi tvrdé provedení. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-D 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 6Z541255
EAN 4013288182470
UBB 500643344640
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05056686001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.