text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 817 R Ruční držák bitů s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 1/4" x 133 mm


Kvalitní ruční držák bitů. Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech. Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Objednací číslo 5M278312
Pružné Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ano
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Baleno po 1

Specifikace

Pružné Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Magnetický Ano
T-rukojeť Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Značka Wera
HS kód
Model 817 R

Popis

Kvalitní ruční držák bitů. Bajonetová čepel zapuštěná do rukojeti s rychloupínací hlavou umožňuje rychlé ovládání rukou i v úzkých místech. Rychloupínací hlava Rapidaptor umožňuje bleskovou výměnu bitů bez použití pomocného nářadí. Silný permanentní magnet drží bity velmi pevně. Rukojeť Kraftform Plus pro příjemnou ergonomickou práci, při které nevznikají puchýře a mozoly. Tvrdé zóny rukojeti pro vysokou pracovní rychlost, zatímco měkké zóny rukojeti zajišťují přenos vysokých utahovacích momentů. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4" podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Čísla materiálu

Objednací číslo 5M278312
EAN 4013288103130
UBB 500643541658
UNSPSC 27112809
Výrobní číslo položky 05051482001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.