text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 8100 SC 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/2", metrická, 28 dílný


Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Objednací číslo 81060.000.006
Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 28
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 1/2 palce
Počet nástrčných klíčů 10
Celkový počet nástrojů 28
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 2565
HS kód
Type Tool Set

Popis

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81060.000.006
EAN 4013288173874
UBB 500625636849
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 05004076001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.