text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SB 8 Ráčnová sada Zyklop Metal, přepínací páčka, upínací část 3/8", metrická, 29 dílný


Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Objednací číslo 81030.000.008
Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Baleno po 1

Specifikace

Ochrana povrchu Pochromováno
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 0
Počet nástrčných klíčů 9
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 0
Celkový počet nástrojů 29
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Velikost připojení (mm) 10
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet nástrčných hlavic Torx 6
Počet šestihranných nástrčných hlavic 15
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 16
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 1
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
S ráčnou Ano
Značka Wera
Váha kusu (g) 1370
HS kód 8204200000
Type Tool Set

Popis

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81030.000.008
EAN 4013288173928
UBB 500625636765
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 05004048001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.