text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SB 6 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", metrická, 29 dílný


Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Objednací číslo 81030.000.006
Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 29
Velikost připojení (mm) 9.53
Baleno po 1

Specifikace

Balení Bag
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 9
Celkový počet nástrojů 29
Velikost připojení (mm) 9.53
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 1495
HS kód
Type Tool Set

Popis

Neuvěřitelně kompaktní uspořádání sady pro velký počet nářadí na minimální ploše. Zcela nové uspořádání sady ráčen díky inovativním textilním pouzdrům s velmi vysokou pevností a dlouhou životností. Přehledně uložitelné v dílenském regálu. Dodatečná ochrana povrchů díky vnějšímu textilnímu materiálu. Nízká hmotnost a objem pro lepší mobilitu. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81030.000.006
EAN 4013288173911
UBB 500625636500
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 05004046001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.