text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8100 SB 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 3/8", metrická, 43 dílný


43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 3/8". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 3/8" a spojovací díly 3/8" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. S 18 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrem, 1 příčnou rukojetí, 1 prodloužením Wobble, 1 kardanovým kloubem, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 18 bity. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Objednací číslo 81030.000.002
Balení Pouzdro
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 18
Celkový počet nástrojů 43
Velikost připojení (mm) 9.53
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Velikost připojení 3/8 palce
Počet nástrčných klíčů 18
Celkový počet nástrojů 43
Velikost připojení (mm) 9.53
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
Váha kusu (g) 2962
HS kód
Type Tool Set

Popis

43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 3/8". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 3/8" a spojovací díly 3/8" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. S 18 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrem, 1 příčnou rukojetí, 1 prodloužením Wobble, 1 kardanovým kloubem, 1 spojovacím dílem s rychloupínací hlavou, 18 bity. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81030.000.002
EAN 4013288121141
UBB 500511980624
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 05003594001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.