text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 8100 SA/SC 2 Ráčnová sada Zyklop Speed, upínací část 1/4", metrická, 43 dílný


43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4" a ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. S 21 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrem, 1 ručním držákem na bity Kraftform s rychloupínací hlavou, 16 bity. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Objednací číslo 0Z779658
Balení Pouzdro
Velikost připojení Několik
Počet nástrčných klíčů 21
Celkový počet nástrojů 43
Velikost připojení (mm) 12.7
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Velikost připojení Několik
Počet nástrčných klíčů 21
Celkový počet nástrojů 43
Velikost připojení (mm) 12.7
Počet zásuvek pro šroubovák 0
Počet nástrčných hlavic Torx 0
Počet šestihranných nástrčných hlavic 0
Značka Wera
HS kód
Type Tool Set

Popis

43dílná sada ve stabilním kovovém kufříku: Ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4" a ráčna Zyklop s připojovacím rozměrem 1/4". Díky jemnému ozubení se 72 zuby je možný malý zpětný úhel 5°. Hlava ráčny je otočná a díky posuvným tlačítkům po obou stranách ji lze zajistit v každé poloze. Bezproblémová práce s dostatkem místa pro ruce je možná i ve velmi úzkých nebo obtížně dostupných místech montáže. Definované upevnění při 0°, 15° a 90° doleva a doprava zaručuje bezpečnou práci bez sesmeknutí hlavy ráčny. V poloze 0° lze použít ráčnu s adaptérem a bitem jako běžný šroubovák. Konstrukce se setrvačnou hmotou zajišťuje urychlení šroubovacího procesu. Rotačně symetrická konstrukce rukojeti Kraftform a volnoběžné pouzdro podporují razantní otáčení. Díky speciálnímu tvaru rukojeti Kraftform, skvěle přizpůsobenému ruce, se předchází úrazům rukou, vzniku otlaků a mozolů. Tvrdé materiály, použité pro rukojeť zaručují rychlé přehmátnutí bez nebezpečí "přilepení" pokožky k rukojeti. Měkčí, "neklouzavé" zóny umožňují bezeztrátový přenos větších sil. Pro ořechy s čtyřhranem 1/4" a spojovací díly 1/4" s připojovacím rozměrem pro čtyřhran, se zajišťovací kuličkou. S 21 ořechy Zyklop, 2 prodlouženími Zyklop s rychloběžným pouzdrem, 1 ručním držákem na bity Kraftform s rychloupínací hlavou, 16 bity. S identifikátorem nářadí Take it easy: Barevné označení podle velikostí.

Čísla materiálu

Objednací číslo 0Z779658
EAN 4013288126610
UBB 500643579294
UNSPSC 27111703
Výrobní číslo položky 05160785001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.