text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 8001 A Zyklop Mini 1 Ráčna na bity ¼" SB s ¼" nasazení, 2 dílný


Ráčna na bity Wera. Zcela jednoduché ovládání jen jednou rukou i na úzkých místech. Zápustkově kované celoocelové provedení. Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování v úzkých místech, kam se nevejde ráčna. Snadné přepínání levého a pravého chodu. Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny. Pro upnutí bitů a ořechu 1/4".

Objednací číslo 4L917199
Izolace Ne
Délka (m) 87
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Délka (m) 87
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 1/4 palce
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ne
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 6
Oboustranný Ano
Konstrukce ráčny Ne
Vhodné pro bity Ano
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Type Reversible Ratchet

Popis

Ráčna na bity Wera. Zcela jednoduché ovládání jen jednou rukou i na úzkých místech. Zápustkově kované celoocelové provedení. Mechanika s 60 jemnými zuby umožňuje malý zpětný úhel 6° pro přesnou práci. Rýhovací kolečko umožňuje rychlé šroubování v úzkých místech, kam se nevejde ráčna. Snadné přepínání levého a pravého chodu. Ergonomicky tvarovaná hlava a páčka ráčny. Pro upnutí bitů a ořechu 1/4".

Čísla materiálu

Objednací číslo 4L917199
EAN 4013288144638
UBB 500643575805
UNSPSC 27111711
Výrobní číslo položky 05073230001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.