text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 800/4 Z Bity, 0.8 x 5.5 x 50 mm


Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Objednací číslo 81430.008.005
Velikost bitu (mm)
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Baleno po 1

Specifikace

Velikost bitu (mm) 5.5
Šroubový systém Jiný
Celková délka (mm) 50
Izolační ochrana 1000 V Ne
Vhodné pro práci s příklepem Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Kulový zámek Ne
S otvorem Ne
Oboustranný Ne
Typ křížové hlavy Jiný
Značka Wera

Popis

Houževnaté bity Wera na šrouby s plochou drážkou, pro univerzální použití. Šestihran 1/4", vhodný pro držáky podle DIN ISO 1173-F 6,3.

Čísla materiálu

Objednací číslo 81430.008.005
EAN 4013288011572
UBB 240232959751
UNSPSC 31161507
Výrobní číslo položky 05059325001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.