text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7783 C Nástrčný nástroj čtyřhran, 14x18 mm, 14x18 x 1/2" x 65 mm


7783 C Čtyřhranná vložka, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmČtyřhranná vložka, pro 1/2", čtyřhranné nástrčné klíče a 1/2", spojovací díly se čtyřhranným pohonem, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Objednací číslo 1O438835
Celková délka (mm)
Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Výška 38
Délka (m) 63
Baleno po 1

Specifikace

Celková délka (mm) 65
Design Čtvercové kování
Izolace Ne
Výška 38
Délka (m) 63
Izolační ochrana 1000 V Ne
Materiál Jiný
Velikost připojení 14x18 mm
S rukojetí Ano
Model se žlabem Ano
Univerzální kloub Ne
Velikost připojení (mm) 12.7
Úhel výkyvu zpětného chodu (°) 4.7
Oboustranný Ne
Konstrukce ráčny Ano
Vhodné pro bity Ne
Výsuvná rukojeť Ne
Vhodné pro zásuvky Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód
Model 7783 C

Popis

7783 C Čtyřhranná vložka, 14x18 mm, 14x18 x 1/2", x 65 mmČtyřhranná vložka, pro 1/2", čtyřhranné nástrčné klíče a 1/2", spojovací díly se čtyřhranným pohonem, pro momentové klíče řady Click-Torque X s držákem 14x18 mm.

Čísla materiálu

Objednací číslo 1O438835
EAN 4013288024183
UBB 500643601478
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05078345001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.