text.skipToContent text.skipToNavigation
V období od 22. 12. 2025 do 5. 1. 2026 bude zákaznický servis uzavřen. Poslední objednávky z našeho skladu budou expedovány 19. 12. 2025 a první po Novém roce nejdříve 5. 1. 2026.

Wera 7443/12 Montážní souprava pro systémy sledování tlaku v pneumatikách, 12 dílný


7443/12 Montážní sada pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách, 12 kusů 1x pistolová rukojeť Kraftform řady 7400, nastavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x šroubováky Kraftform řady 7400 s přednastavenou hodnotou z výroby (0,1-1,5 Nm) a rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x ukazatel momentu 300 TX TORX®: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm 2x 790 A/50 Matice s otočným kloubem: 2x 867/4 TORX® HF bity s přidržovací funkcí: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 2x 300 V Držák ventilu: Sada nářadí pro správnou montáž a demontáž systémů kontroly tlaku v pneumatikách, která obsahuje 12 dílů. Dodává se s momentovou technologií pro kontrolované utahování šroubů. Ruční nářadí s vícesložkovou rukojetí Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a ergonomickou práci. Pět přednastavených nástrojů ke spojení převlečné matice se šroubem a k upevnění součásti snímače k ventilu. Dva přednastavené nástroje pro nasazení ventilu s 0,25 a 0,45 Nm. Nastavitelná pistolová rukojeť Kraftform pro hodnoty krouticího momentu od 4,0 do 8,8 Nm. Vhodné pro všechny obvyklé systémy kontroly tlaku v pneumatikách. Spolehlivé upevnění díky zřetelnému barevnému označení přednastavených hodnot krouticího momentu (Beru/Huf®: TX 10 žlutá 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 zelená 1,4 Nm, Cup®/RTS®: TX 20 šedá 2,0 Nm). Dva bity TX s přidržovací funkcí, nástrčný adaptér, dvě nástrčné hlavice plus ventilový vozík (pro aplikace do 4,5 Nm). Vhodné pro ovládání pneumatik, systémy např. Schrader®, Aligator®, VDO®. Přednastavený momentový šroubovák s pevnou hodnotou 3,3 Nm ovládá jak převlečnou matici, tak i spojovací šroub na snímačích systému Aligator. Součástí dodávky je navíc: nástrčný adaptér, dva bity, ventilový panáček (pro aplikace do 4,5 Nm).

Objednací číslo 9X399645
Balení Pouzdro
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Baleno po 1

Specifikace

Balení Pouzdro
Sada pro topenáře + sanitární mechaniky Ne
Sada pro elektrikáře Ne
Počet vodicích vrtáků 0
Počet vidlicových klíčů 0
Počet vrtáků do dřeva 0
Počet spirálových vrtáků HSS 0
Počet řezaček kabelů 0
Počet koaxiálních nástrojů 0
Počet křížových šroubováků PH 0
Počet křížových šroubováků PZ 0
Počet pil na otvory 0
Počet dokončovacích nástrojů pro optické kabely 0
Počet vrtáků na hrany otvorů 0
Počet očkových klíčů 0
Počet šroubováků s drážkou 0
Počet nástrčných vložek 1
Počet nástrčných klíčů 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet vrtáků do kamene 0
Počet stupňovitých vrtáků 0
Počet šroubováků Torx 2
Celkový počet nástrojů 12
Počet pilníků 0
Počet měřicích nástrojů 0
Počet kleští 0
Počet očkoplochých klíčů 0
Počet šestihranných klíčů 0
Počet nastavitelných klíčů 0
Počet bitových vložek 2
Počet testovacích nástrojů 0
Počet ráčnových klíčů 0
Počet tyčí Tommy 0
Počet sekáčů a průbojníků 0
Počet kladiv 0
Počet multifunkčních nástrojů 0
Počet pil 0
Značka Wera
HS kód
Model 7443/12

Popis

7443/12 Montážní sada pro systémy kontroly tlaku v pneumatikách, 12 kusů 1x pistolová rukojeť Kraftform řady 7400, nastavitelné momentové šroubováky (3,0-8,8 Nm) s rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor: 7443 x 4,0-8,8 Nm 1x šroubováky Kraftform řady 7400 s přednastavenou hodnotou z výroby (0,1-1,5 Nm) a rychloupínacím sklíčidlem Rapidaptor, velikost rukojeti 89 mm: 7464 x 3,3 Nm x 3,0-6,0 Nm 2x ukazatel momentu 300 TX TORX®: TX 10x1,25 Nm, TX 10x1,4 Nm 2x 790 A/50 Matice s otočným kloubem: 2x 867/4 TORX® HF bity s přidržovací funkcí: TX 15x50 mm, TX 20x50 mm 1x 870/1 Adaptér: 1/4", x 25 mm 2x 300 V Držák ventilu: Sada nářadí pro správnou montáž a demontáž systémů kontroly tlaku v pneumatikách, která obsahuje 12 dílů. Dodává se s momentovou technologií pro kontrolované utahování šroubů. Ruční nářadí s vícesložkovou rukojetí Kraftform pro vysokou pracovní rychlost a ergonomickou práci. Pět přednastavených nástrojů ke spojení převlečné matice se šroubem a k upevnění součásti snímače k ventilu. Dva přednastavené nástroje pro nasazení ventilu s 0,25 a 0,45 Nm. Nastavitelná pistolová rukojeť Kraftform pro hodnoty krouticího momentu od 4,0 do 8,8 Nm. Vhodné pro všechny obvyklé systémy kontroly tlaku v pneumatikách. Spolehlivé upevnění díky zřetelnému barevnému označení přednastavených hodnot krouticího momentu (Beru/Huf®: TX 10 žlutá 1,25 Nm, Schrader®: TX 10 zelená 1,4 Nm, Cup®/RTS®: TX 20 šedá 2,0 Nm). Dva bity TX s přidržovací funkcí, nástrčný adaptér, dvě nástrčné hlavice plus ventilový vozík (pro aplikace do 4,5 Nm). Vhodné pro ovládání pneumatik, systémy např. Schrader®, Aligator®, VDO®. Přednastavený momentový šroubovák s pevnou hodnotou 3,3 Nm ovládá jak převlečnou matici, tak i spojovací šroub na snímačích systému Aligator. Součástí dodávky je navíc: nástrčný adaptér, dva bity, ventilový panáček (pro aplikace do 4,5 Nm).

Čísla materiálu

Objednací číslo 9X399645
EAN 4013288178404
UBB 500634176829
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074746001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.