text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-1,0 Nm) s rychloupínací hlavou, 7435 ESD x 0,10-0,34 Nm


Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).

Objednací číslo 3Z761513
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 142
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 142
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.1 - 0.34
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 0.015
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ano
Testováno VDE Ne
Značka Wera
HS kód 82054000
Model 7435 ESD

Popis

Momentový šroubovák Wera. Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami. Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti. Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí. Dobře čitelná stupnice hodnot. Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů. Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů. Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně. Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem Halfmoon 4 mm (řada Wera 9) a HIOS 4 mm (řada Wera 21).

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Z761513
EAN 4013288179036
UBB 500643596280
UNSPSC 27111701
Výrobní číslo položky 05074786001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.