text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (3.0-8.8 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, pistol handle, 7463 x 4.0 Nm x 4.0-8.8 Nm


Objednací číslo 3Q064348
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 4 - 8.8
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 150
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 4 - 8.8
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ano
Se stupnicí Ano
Značka Wera

Čísla materiálu

Objednací číslo 3Q064348
EAN 4013288156167
UBB 500731017637
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074728001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.