text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 7400 series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.3-3.0 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7461 x 1.2 Nm x 1.2-3.0 Nm


Objednací číslo 5Z349156
Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.1 - 3
Baleno po 1

Specifikace

Izolace Ne
Elektronické Ne
Celková délka (mm) 155
Izolační ochrana 1000 V Ne
Velikost připojení 1/4 palce
S tónovým signálem Ano
Utahovací moment (Nm) 0.1 - 3
Korekční proměnná konzistentní Ne
Velikost připojení (mm) 6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm) 1.2
Vhodné pro prodloužení Ne
S prodloužením Ne
Model se šroubovákem Ne
Se stupnicí Ne

Čísla materiálu

Objednací číslo 5Z349156
EAN 4013288102928
UBB 500731030416
UNSPSC 27110000
Výrobní číslo položky 05074716001
Tuto stránku nezavírejte. Tato zpráva zmizí, jakmile se stránka zcela načte.