Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
7H832044
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
Wera 7400 Imperial series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (2.5-29.0 in. lbs.) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 105 mm, 7466 x 11 in. lbs.
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
7H832044
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
155
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
15 - 40
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
155
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
15 - 40
Korekční proměnná konzistentní
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Se stupnicí
Ano
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
7H832044
EAN
4013288103116
UBB
500731039755
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05074722001