Šroubováky
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
Šroubováky, bity a klíče
Šroubováky
Šroubováky
2Y798836
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
Wera 7400 ESD series Kraftform Torque screwdrivers, with factory pre-set value (0.1-1.5 Nm) and Rapidaptor quick-release chuck, handle size 89 mm, 7450 ESD x 0.1 Nm x 0.1-0.34 Nm
Přidat do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
vč DPH
Objednací číslo
2Y798836
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
133
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
0.1 - 0.34
Zobrazit všechny specifikace
-
+
Baleno po 1
Přidat do košíku
Specifikace a normy
Dokumenty ke stažení
Související produkty
Specifikace
Izolace
Ne
Elektronické
Ne
Celková délka (mm)
133
Izolační ochrana 1000 V
Ne
Velikost připojení
1/4 palce
S tónovým signálem
Ano
Utahovací moment (Nm)
0.1 - 0.34
Korekční proměnná konzistentní
Ne
Velikost připojení (mm)
6.3
Nastavení velikosti kroku (Nm)
0.1
Vhodné pro prodloužení
Ne
S prodloužením
Ne
Model se šroubovákem
Ano
Se stupnicí
Ne
Stáhnout jako PDF
Tisk
Čísla materiálu
Objednací číslo
2Y798836
EAN
4013288179210
UBB
500731014907
UNSPSC
27110000
Výrobní číslo položky
05074820001